Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einzelanschlagpunkt für Beton zum Einschlagen 360°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einzelanschlagpunkt für Beton zum Einschlagen 360°

Absturzsicherungssystem mit integriertem Fallindikator zur einfachen und schnellen Befestigung auf Beton mittels der bewährten Würth Dübeltechnik

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 360° drehbare Anschlagöse

  • Der integrierte Fallindikator macht einen Absturz am Anschlagpunkt sichtbar

  • Kann als Zwischenstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden

  • Ausführung als Version mit 300, 400, 500, oder 600 mm Stablänge lieferbar 

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
Hinweis
  • Verankerung des Einzelanschlagpunkt durch einschlagen in Beton (Mindestanforderung C20/25)

  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
  • Europäisch Technische Bewertung (ETA) 20/0965

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415