Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einzelanschlagpunkt W-VIZ/A4 AP
Absturzsicherungssystem mit integriertem Fallindikator zur einfachen und schnellen Befestigung in Beton. Bohrloch herstellen, reinigen, Anschlagpunkt einkleben, fertig!
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 360° drehbare Anschlagöse
- Der integrierte Fallindikator macht einen Absturz am Anschlagpunkt sichtbar
- Ausführung mit 500 mm Stablänge lieferbar
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch defi nierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes
- Besonders korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus A4 Edelstahl gefertigt
- Verankerung in Beton nur mit Würth Injektionsmörtel WIT-VIZ zulässig
- Aushärtezeiten des Injektionsmörtels beachten
- Montageanleitung sowie Zulassung der Befestigungsmittel und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.9-692
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Der Einzelanschlagpunkt kann wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden
- Der Einzelanschlagpunkt darf in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 befestigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!