Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einzelanschlagpunkt W-FAZ/A4 AP
Absturzsicherungssystem mit integriertem Fallindikator zur schnellstmöglichen Befestigung in Beton. Bohrloch herstellen, Anschlagpunkt einschlagen, fertig!
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
- 360° drehbare Anschlagöse
- Der integrierte Fallindikator macht einen Absturz am Anschlagpunkt sichtbar
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes
- Besonders korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus A4 Edelstahl gefertigt
- Zusätzliche Befestigungsmittel werden nicht benötigt
- Sofort belastbar nach Montage
- Kein Drehmoment und kein Setzwerkzeug erforderlich
- Montageanleitung sowie Zulassung des Einzelanschlagpunktes beachten
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.9-692
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden
- Der Einzelanschlagpunkt darf in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 befestigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!