Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Terminal S-CO 403 für W-MAP 1
Terminal zur schnellen und sicheren Befestigung mobiler Anschlagpunkte in Beton. Zur Verwendung mit mobilem Anschlagpunkt W-MAP 1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428907.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428928.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428912.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428887.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428894.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/60005861.jpg)
Ausführungen
- Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Einzelanschlagpunktes W-MAP 1 (Öse) durch spezielles Arretierungssystem
- Optisch kaum wahrnehmbar durch seine geringe Größe und nahezu flächenbündige Installation des Terminals in Wand oder Decke
- Innenliegender Federstopfen schützt W-MAP 1 Terminal automatisch vor Verschmutzung
- Wirtschaftlich und flexibel, da beliebig viele W-MAP 1 Terminals im Gebäude angebracht werden können, jedoch nur ein mobiler Anschlagpunkt W-MAP 1 (Öse) pro Benutzer benötigt wird
- Befestigung mit Injektionsmörtel WIT-PE 500, WIT-PE 1000, WIT-VM 250 und WIT-UH 300
- Tragfähigkeit des Untergrundes muss sichergestellt sein
- Montageanleitungen und Zulassungen der Befestigungsmittel sowie des Einzelanschlagspunktes beachten
- Das W-MAP 1 Terminal darf nur in Verbindung mit dem mobilen Anschlagpunkt W-MAP 1 verwendet werden. Die einzelnen Komponenten sind nicht mit ähnlichen Systemen kompatibel
- Das W-MAP 1 Terminal wird am Bauwerk fest installiert, die mobilen Anschlagpunkte W-MAP 1 sind schnell und sicher umsteckbar
- Europäische Technische Bewertung ETA-20/0956
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen
- Der Einzelanschlagpunkt kann für wiederholende Arbeiten wie z. B. Fensterreinigung, Wartungs- und Montagearbeiten, etc. verwendet werden
- Das W-MAP 1 Terminal darf in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 befestigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!