Einweghandschuh Nitril extra stark

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einweghandschuh Nitril extra stark

Strapazierfähiger Einweghandschuh mit gutem Chemikalienschutz

  • Farbe: Blau
  • Größe: XXL
  • Werkstoff: Nitril
  • Innenausstattung: Puderfrei, Chloriniert
  • Normen: EN 374, EN 388, EN 420
  • Kategorie: III
  • Länge: 300 mm
  • Materialstärke: 0,20 mm
  • Toleranz Materialstärke (+/-): 0,01 mm
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Innenausstattung Anzahl VE
Preis/VE
0899470411
Blau XXL Nitril Puderfrei, Chloriniert
50 St.
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
  • Puderfrei

  • Lebensmittelgeprüft

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche

  • Im praktischen Einwegspender