Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Aus hochfestem Polyester
- Oberflächen schonend
- Geringes Eigengewicht
Sehr flexibles Anschlagmittel
- Für jegliche Lasten
- Verschiedene Anschlagarten möglich
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmitteln
Hohe Tragfähigkeit
Einweg-Hebebänder dürfen nur einmalig benutzt werden und sind am Ende der Transportkette zu entsorgen!
- Einweg-Hebebänder können in einem Temperaturbereich zwischen –40 °C bis +100 °C eingesetzt werden
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Einweg-Hebebänder über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen im Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen
- Auch zur Fixierung von frischgepflanzten Bäumen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!