Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einweg-Hebeband nach DIN 60005
Einweg-Hebeband nach DIN 60005 - 1
Einweg-Hebeband nach DIN 60005 - 2
Einweg-Hebeband nach DIN 60005 - 3
Einweg-Hebeband nach DIN 60005 - 4
Einweg-Hebeband nach DIN 60005 - 5
Einweg-Hebeband nach DIN 60005 - 6
Einweg-Hebeband nach DIN 60005 - 7
Einweg-Hebeband nach DIN 60005 - 8
Einweg-Hebeband nach DIN 60005 - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einweg-Hebeband nach DIN 60005

Einweg-Hebeband aus robustem ungefärbten Polyester mit 48 mm Breite, ideal für Holzrahmenbauelemente, Brettsperrholz oder Träger aus Brettschichtholz

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hervorragende Tragfähigkeit und Stabilität durch eine Bandbreite von 48 mm

  • Vielseitig einsetzbar dank des robusten Polyester-Materials

  • Einlagiges Design für einfache Handhabung und Flexibilität

  • Ungefärbte weiße Farbe, die sich gut in verschiedene Umgebungen einfügt und nicht abfärbt.

  • Oberflächen schonend

  • Geringes Eigengewicht
Hinweis

Einweg-Hebebänder müssen nach Beendigung des Hebevorgangs fachgerecht entsorgt werden.


Für den Einsaz die Schriften der Berufsgenossenschaften beachten.

Anwendungsgebiet