Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einstreu-Trockenpulver Top
Hochwirksames Einstreu-Trockenpulver für mehr Trockenheit und verbesserte Hygiene im Stall. Einsetzbar bei Schweinen, Rindern, Pferden und Geflügel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Enthält ätherische Öle
Und verbessert damit die Luftqualität und begünstigt so die Entwicklung der Tiere.
Bindet durch die eingesetzten Mineralien Flüssigkeiten zuverlässig
Und sorgt damit für schnelle Abtrocknung aller Liegeflächen im Stall.
Kann bis zum 4-fachen des Eigenvolumens aufnehmen
Darf im belegten Stall eingesetzt werden
Das Produkt verbindet sich mit der Gülle und kann ohne Bedenken über die Güllegrube entsorgt werden
Einsetzbar bei Schweinen, Rindern, Pferden und Geflügel.
Einstreu-Trockenpulver Top eignet sich zudem hervorragend für den Einsatz im Abferkelstall:
- Einstreuen der Ferkelnester
- Einpudern der neugeborenen Ferkel
- Beugt rascher Ab- bzw. Auskühlung vor
- Reduzierter Keimdruck fördert gesundes Wachstum in den ersten Lebenstagen
30 g – 300 g/m² je nach Verschmutzung und Keimdruck.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!