Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Power Clean Diesel
One-Shot solution mit kompatiblen capless Flasche.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erhöht die Cetane-Bewertung für Kaltstarts
- Entfernt aktiv Ruß und Asche von Ventilen und Einspritzdüsen und Brennkammerablagerungen
- Reinigt das gesamte Kraftstoffsystem
- Reinigungsadditiv für den problembezogenen Gebrauch
- CLEAN-UP Technologie
Kompatibel mit allen Arten von Diesel.
Direkt zum Tank hinzufügen. Eine Flasche mit 200ml wird bis zu 50L Kraftstoff behandeln. Für eine gründliche Reinigung des Motors verwenden Sie eine Flasche in vier aufeinander folgenden Kraftstofftanks.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!