Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einspritz-Systemreiniger Benzin
Zur Reinigung des Einspritzsystems
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Reinigungswirkung
- Entfernt harz- und lackartige Ablagerungen im Mikrobereich an Einspritzventilen und am Kraftstoffmengenverteiler
- Sichert präzise Steuerung der Einspritzventile
- Kraftstoffersparnis durch exakte Kraftstoffeinspritzung
- Bindet und neutralisiert saures Kondenswasser
- Schützt vor Korrosion
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
- Bei erhöhtem Kraftstoffverbrauch durch mangelhafte Kraftstoffeinspritzung
- Vorbeugend einsetzbar bei jeder Inspektion
- Für alle Benzineinspritzmotoren mit und ohne Katalysator
- Bei unruhigem Motorlauf
150 ml sind ausreichend für 25 bis 30 Liter und 300ml für 50 bis 60 Liter Kraftstoff.Doseninhalt dem Tank beigeben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!