Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Power Clean Petrol / Hybrid
One-Shot solution mit kompatibler capless Flasche.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erhöht die Oktan-Bewertung für Kaltstarts.
- Entfernt Aktivkohle- und Ascheablagerungen aktiv aus den Einspritzdüsen
- Stellt das Spritzbild und die Einlassventile wieder her
- Reduziert die Ablagerungen in der Brennkammer
- Reinigt das gesamte Kraftstoffsystem
- Reinigungsadditiv für den problembezogenen Gebrauch
- CLEAN-UP Technologie
Kompatibel mit allen Arten von Benzin einschließlich E10.
Direkt zum Tank hinzufügen. Eine Flasche mit 200ml wird bis zu 50L Kraftstoff behandeln. Für eine gründliche Reinigung des Motors verwenden Sie eine Flasche in vier aufeinander folgenden Tankvorgängen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!