Einspritz-Systemreiniger Benzin

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einspritz-Systemreiniger Benzin

Spezialreiniger zur Reinigung des Einspritzsystems

  • Farbe: Farblos
  • Geruch/Duft: Lösemittelartig
  • Chemische Basis: Naphtha
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Flammpunkt min.: 30 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Dichte Farbe Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
5861111150
150 ml 0,814 g/cm³ Farblos Lösemittelartig
1 St.
5861111153
150 ml 0,8 g/cm³ Farblos Lösemittelartig
5861111303
300 ml 0,8 g/cm³ Farblos Lösemittelartig
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
Reinigungswirkung


  • Entfernt harz- und lackartige Ablagerungen im Mikrobereich an Einspritzventilen und am Kraftstoffmengenverteiler

  • Sichert präzise Steuerung der Einspritzventile

  • Kraftstoffersparnis durch exakte Kraftstoffeinspritzung


  • Bindet und neutralisiert saures Kondenswasser

  • Schützt vor Korrosion

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.