Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbaufertig und vormontiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Blende
Lichte Höhe Unterbau 360 mm
2 Lagerregale
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Rahmenaufsatz
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 330 mm
Bestehend aus:
Unterbau mit Blende
Lichte Höhe Unterbau 390 mm
Lagerregal
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
2 Lagerregale
Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)
Mit 7 Lagerboxen (Größe 3)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz
Maße (B x H x T): 1.112 x 1.160 x 380 mm
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020
Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsätze
Inklusive Befestigungssätze
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!