Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312
Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne
Schnellwechselsystem
Einfache Hubeinstellung
durch ablesbare Hubskala
Komfortabel
Geringes Gewicht durch moderne Leichtbauweise
Kein Umschalten nötig
Automatisches Ein- und Ausdrillsystem für Einnietmuttern
Für stationären Einsatz geeignet
Aufhängehaken
Kein verdrillen des Luftanschlussschlauchs
Abstellbarer 360° Luftanschluss
Kein versehentliches Auslösen
Zusätzlicher Ausdrillknopf am hinteren Gehäuse
- Gewindedorne und Mundstücke nicht im Lieferumfang enthalten
- Edelstahl-Einnietmuttern verarbeitbar bis M10
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!