Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handniet-Setzzangen Sortiment HES 412
16-teilig im System-Koffer 8.4.1. Handeinniet-Setzzange mit Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Blindnietmuttern und -schrauben M4 - M12.
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
- Weniger Kraftaufwand nötig gegenüber Handeinbau-Setzzangen
- Schnellwechselsystem bei den Dornen und Hülsen
- Ablesbare Hubskala
- Farbleitsystem für die Mundstücke
Zur Verarbeitung von:
- Blindnietmuttern M4 bis M12 Alu/Stahl/Edelstahl
- Blindnietschrauben M5/M6/M8 Alu/Stahl/Edelstahl
Setzen der Niete an schwer zugänglichen Stellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!