Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Einnietmutter mit Flachkopf
Einnietmutter mit Flachkopf - 1
Einnietmutter mit Flachkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Flachkopf

Mit Flachkopf

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Klemmbereich min./max.: 0,5-3 mm
  • Kopfform: Flachkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
09426 5
M5 10 mm 6,9 mm 13 mm
100 St.
09426 6
M6 12 mm 8,9 mm 16 mm
100 St.
09426 8
M8 15 mm 10,9 mm 17,5 mm
100 St.
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
Werkstoff: Edelstahl A4