Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für die rationelle Verarbeitung von Insert 3D-Einfräsbändern ∅ 20 mm
- Einsetzbar an Holztüren mit Falzluft 4 mm oder 12 mm, mit oder ohne Überschlagsdichtung
Wird die Fräslehre als Serienlehre verwendet, sollte die zweite oder dritte Fräslehre so positioniert werden, dass die Distanz zwischen den Markierungen „A“ dem gewünschten Bandabstand entspricht. Vor der ersten Verarbeitung empfehlen wir eine Probefräsung durchzuführen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!