Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff - 1
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand, dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen

  • Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung

  • Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss

  • Sauberer und schneller Kartuschenwechsel

  • Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar

  • Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich

  • Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
Hinweis

Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich.

Anwendungsgebiet