Einhand-Montagewerkzeug von VIKING ARM
Einhand-Montagewerkzeug von VIKING ARM - 1
Einhand-Montagewerkzeug von VIKING ARM - 2
Einhand-Montagewerkzeug von VIKING ARM - 3
Einhand-Montagewerkzeug von VIKING ARM - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einhand-Montagewerkzeug von VIKING ARM

Hochwertiges Einhand-Montagewerkzeug für den professionellen Handwerker

  • Spannweite außen max.: 215 mm
  • Spannweite innen min./max.: 155-380 mm
  • Ausladung: 38 mm
  • Profilstärke: 6 mm
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
Art.-Nr. Spannweite außen max. Spannweite innen min./max. Ausladung Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
0714662970
215 mm 155-380 mm 38 mm 6 mm
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
  • Präzise Justierung von zahlreichen Anwendungen durch millimetergenaue Einstellung möglich

  • Schnelle und einfach Montage von schweren Objekten zum Heben, Senken und Verspannen

  • Belastungsgrenze liegt bei 150 kg