Einhängewinkel Set
Einhängewinkel Set - 1
Einhängewinkel Set - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einhängewinkel Set

Zur Befestigung eines Schutzrahmens zwischen zwei Pfosten

  • Profiltyp: B
  • Geeignet für Nutbreite: 10 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Lieferumfang Produktgewicht (per Stück) Profiltyp Anzahl VE
Preis/VE
4952500204
16 STK 4 x Einhängewinkel, 4 x Flanschmutter M8, 4 x Hammerschraube M8x20, 2 x Sicherungsschrauben M8x16, 2 x Zapfen D 8,6mm 106 g B
1 St.
4952500205
20 STK 2 x Einhängewinkel, 2 x Einhängewinkel CS, 4 x Flanschmutter M8, 4 x Hammerschraube M8x20, 2 x Sicherungsschrauben M8x25, 2 x Zapfen D 8,6mm, 2 x Verliersicherung, 2 x Unverlierbarkeitsscheibe 207 g B