Einhängeprofil
Einhängeprofil - 1
Einhängeprofil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einhängeprofil

Für Sockelprofil Alu

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Beständigkeit gegen: Witterung
  • Werkstoff Gewebe: Glasfaser
  • Gewebetyp: WDVS Gewebe
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 160 g
  • Maschenweite: 4 x 4 mm
  • Länge: 2,5 m
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
Art.-Nr. Werkstoff Baustoffklasse UV-Beständigkeit Beständigkeit gegen Anzahl VE
Preis/VE
0519528001
Polyvinylchlorid - PVC hart E - Normal entflammbar Ja Witterung
50 m
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
Mit Tropfkante