Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einhängeprofil W-KLT® Clip 0/12,5/25°
Für W-KLT® Behälter
- Länge: 105 mm
- Breite: 45 mm
- Höhe: 76 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: Eloxiert
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
Das Profil
- fixiert Arbeitsplatzmaterialien stabil und allzeit griffbereit
- passt sich mit unterschiedlichen Neigungswinkeln an die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes an
Ihre Vorteile:
Individuell
Arbeitsplatz nach persönlichen Bedürfnissen einrichten
Flexibel
auf wechselnde Arbeitsabläufe reagieren und schnell umrüsten
Übersichtlich
Überblick über Werkzeuge und Arbeitsmaterialien ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff
Mobil
überall einsatzbereit und einfach mitzuführen, erspart unnötige Wege
Ordentlich
Arbeitsmaterialien sicher und übersichtlich verstauen und dadurch kostbare Arbeitsfläche freihalten
Ergonomisch
Arbeitsmaterialien mühelos griffbereit und dadurch schonend für jeden Anwender
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!