Einbausteckdosenleiste ST1
Einbausteckdosenleiste ST1 - 1
Einbausteckdosenleiste ST1 - 2
Einbausteckdosenleiste ST1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbausteckdosenleiste ST1

Zum Einlasssen in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel

  • Werkstoff: Aluminium/Aluminium
  • Farbe: Silberfarben
  • Einbaudurchmesser: 102 mm
  • Geeignet für Plattenstärke: max. 50 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 3 STK
  • Anzahl Steckdosen: 3 Stück
  • Kabellänge: 3 m
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Lieferumfang: 1 x Einbausteckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktsteckdosen, Anschlusskabel 3 m und Stecker
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Einbaudurchme... Geeignet für Plattenstärke Anzahl VE
Preis/VE
0976900533
Aluminium/Aluminium Silberfarben 102 mm max. 50 mm
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
  • Ausziehbare Steckdosenleiste, silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil mit 3 Steckdosen (60° gedreht).

  • Mit 3,0 m Netzanschlusskabel und Stecker

  • Für Arbeitsplatten von max. 50 mm Plattenstärke

  • Einbaubohrung ∅ 102 mm

  • Steckdosen mit Berührungsschutz

  • Mit silberfarbenem stabilem Kunststoffwippdeckel, Manschette silbern lackiert.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!