Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einbausteckdosenleiste ST1
Einbausteckdosenleiste ST1 - 1
Einbausteckdosenleiste ST1 - 2
Einbausteckdosenleiste ST1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbausteckdosenleiste ST1

Zum Einlasssen in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel
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
  • Ausziehbare Steckdosenleiste, silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil mit 3 Steckdosen (60° gedreht).

  • Mit 3,0 m Netzanschlusskabel und Stecker

  • Für Arbeitsplatten von max. 50 mm Plattenstärke

  • Einbaubohrung ∅ 102 mm

  • Steckdosen mit Berührungsschutz

  • Mit silberfarbenem stabilem Kunststoffwippdeckel, Manschette silbern lackiert.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!