Einbausteckdosenleiste ESTL-3
Einbausteckdosenleiste ESTL-3 - 1
Einbausteckdosenleiste ESTL-3 - 2
Einbausteckdosenleiste ESTL-3 - 3
Einbausteckdosenleiste ESTL-3 - 4
Einbausteckdosenleiste ESTL-3 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbausteckdosenleiste ESTL-3

Zum Einlasssen in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel

  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Farbe: Edelstahlfarben, Schwarz
  • Länge: 226 mm
  • Breite: 105,5 mm
  • Höhe: 3 mm
  • Einbaudurchmesser: mm
  • Geeignet für Plattenstärke: max. 40 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 3 STK
  • Anzahl Steckdosen: 2 Stück
  • Eingangsspannung: 250 V
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Lieferumfang: 1 x Einbausteckdosenleiste mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 USB-Charger, Anschlusskabel 2,5 m und Stecker
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0976900583
Metall/Kunststoff Edelstahlfarben, Schwarz 226 mm 105,5 mm
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
  • Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 USB-Charger

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!