Einbausteckdosenleiste ESTL-2
Einbausteckdosenleiste ESTL-2 - 1
Einbausteckdosenleiste ESTL-2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbausteckdosenleiste ESTL-2

Zum Einlasssen in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: Edelstahlfarben
  • Länge: 114,5 mm
  • Breite: 114,5 mm
  • Höhe: 135 mm
  • Einbaudurchmesser: 80 mm
  • Geeignet für Plattenstärke: 19 - 60 mm
  • Eingangsspannung: 250 V
  • Ausgangsspannung: 250 V
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Anschlüsse Anzahl Steckdosen Lieferumfang Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0976901000
2 STK 2 Stück 1 x Einbausteckdosenleiste mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker Edelstahl
1 St.
0976901001
3 STK 3 Stück 1 x Einbausteckdosenleiste mit 1 Schutzkontakt- und 2 Eurosteckdosen, Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker Edelstahl
1 St.
0976901002
3 STK 1 Stück 1 x Einbausteckdosenleiste mit 1 Schutzkontaktsteckdose und 2 USB-Chargern, Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker Edelstahl
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
  • Erhältlich in 3 Ausführungen mit unterschiedlichen Bestückungen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!