Einbau-Steckdose EST-5
Einbau-Steckdose EST-5 - 1
Einbau-Steckdose EST-5 - 2
Einbau-Steckdose EST-5 - 3
Einbau-Steckdose EST-5 - 4
Einbau-Steckdose EST-5 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbau-Steckdose EST-5

Die Einbausteckdose EST-5 vereint auf intelligente Weise drei Funktionen in einem: Steckdose, Doppel-USB-Charger und Kabel-
durchlass

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge: 92 mm
  • Breite: 92 mm
  • Höhe: 54 mm
  • Einbaudurchmesser: 80 mm
  • Geeignet für Plattenstärke: 10 - 40 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 3 STK
  • Anzahl Steckdosen: 1 Stück
  • Eingangsspannung: 230 V
  • Kabellänge: 3000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste mit 1 x Schutzkontakt-Steckdose und 2 x USB-Chargern

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0976900584
Schwarz Kunststoff 92 mm 92 mm
1 St.
0976900585
Weiß Kunststoff 92 mm 92 mm
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
  • Einbausteckdose zum Einbau in Tischplatten ab einer Stärke von 10 mm

  • Einbaudurchmessser 80 mm

  • Einfache und schnelle Montage

  • Kabeldurchlass mit integriertem Schieber zur Kabelarretierung