Einbausteckdose EST-2
Einbausteckdose EST-2 - 1
Einbausteckdose EST-2 - 2
Einbausteckdose EST-2 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbausteckdose EST-2

Einfache Montage mit Standardwerkzeug

  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Länge: 115 mm
  • Breite: 115 mm
  • Höhe: 42,6 mm
  • Einbaudurchmesser: 105 mm
  • Geeignet für Plattenstärke: 7 - 28 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 2 STK
  • Nennspannung: 250 V
  • Eingangsspannung: 250 V
  • Ausgangsspannung: 250 V
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Anzahl Steckdosen Lieferumfang Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0976901010
Edelstahlfarben 2 Stück 1 x Einbausteckdosenleiste mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker Metall/Kunststoff
1 St.
0976901011
Schwarz 2 Stück 1 x Einbausteckdosenleiste mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker Metall/Kunststoff
1 St.
0976901012
Weiß 2 Stück 1 x Einbausteckdosenleiste mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker Metall/Kunststoff
1 St.
0976901013
Edelstahlfarben 1 Stück 1 x Einbausteckdosenleiste mit 1 Schutzkontaktsteckdose und 1 USB-Charger, Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker Metall/Kunststoff
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
  • Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen oder 1 Schuttzkontaktsteckdose und einem USB-Charger

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!