Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbausteckdose EST-10
Kleine, kompakte und spritzwassergeschützte Einbausteckdose für die Küchenarbeitsplatte, den Schreibtisch oder das Sideboard
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Öffnen und Schließen der Steckdosenleiste durch leichten Druck auf den Deckel
- Dank der sehr geringen Einbautiefe von nur ca. 48 mm ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich
- Einfache Montage mit Hilfe beiliegender Bohrschablone
- Mit 2 x Schutzkontaktsteckdosen oder 1 x Schutzkontaktsteckdose und 1 x USB-A und 1 x USB-C Charger, inklusive Induktionsladen auf dem Deckel der Steckdosenleiste
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!