Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbaugehäuse Beton
Dual-System - Konventionelle Montage (nageln) als auch Flügelmontage (mit optionalen Flügeln) möglich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Membran-Technik für werkzeuglose Rohreinführung – Zeit- und Kostenersparnis
- Rohrgrip – Rohre müssen nicht mehr abgeschnitten werden und sind sicher zugentlastet
- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager (mit optionalen Flügeln)
- Zusätzlicher Anschlussraum für elektronische Bauteile
- Der abnehmbare Deckel ermöglicht das Einziehen der Kabel und Leitungen in das Gehäuse bereits vor der Betonage
- Einbau mit optionalen Flügeln: Für Betonüberdeckung 40-60 mm, bei umgekehrtem Anbau der Flügel 20-40 mm
- Formstabil & belastbar – einfach zu verarbeiten
- Für Sichtbetoninstallationen geeignet
- Made in Germany
- Einbau von Leuchten und Lautsprechern in Ortbeton (Wand und Decke).
- Zur Befestigung an der Bewehrung und somit eine optimale Montage zur Gegenschalungsseite (mit optionalen Flügeln). Nagelmontage auf der Schalung (ohne optionale Flügel).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!