Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gerade Rückseite zum seitlichen Tragen, ohne dass der Eimer ans Bein stößt oder etwas herausschwappt
Mit erhöhtem Boden und extra Griff in Bodennähe
- Sicheres Auskippen
- Abstellen auch von heißen Flüssigkeiten auf allen Flächen
- Stabiler und sicherer Halt
Innenliegende Messskala
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal-konform
Hygienegerechtes, einzigartiges Design für einfache Reinigung und Pflege
- Ablauföffnungen, verhindern Wasseransammlungen während der Reinigung und Aufbewahrung
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121°С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich die unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!