Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Farbleitsystem in der Unterhaltsreinigung dient zur Orientierung. Dadurch wird vermieden, dass sich reine und unreine Bereiche vermischen.
- Der Eimer mit dem blauen Henkel ist für sauberes Putzwasser und der Eimer mit dem roten Henkel wird für Schmutzwasser verwendet
- Die Skala (in Liter) an der Eimerinnenseite ermöglicht ein einfaches Abmessen des Inhalts
- Das große Fassungsvolumen des Eimers ermöglicht die Nutzung für vielfältige Reinigungsarbeiten
- Der hochwertie Tragegriff sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
Vielfältig einsetzbar als Behälter für Putzwasser. Der Eimer ist außerdem passend für den Reinigungswagen Doppelfahreimer und dient hier als Ersatz- oder Austauscheimer.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!