Effektverstärker mit By-Pass
Effektverstärker mit By-Pass - 1
Effektverstärker mit By-Pass - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Effektverstärker mit By-Pass

Für Blaspistolen

  • Außendurchmesser: 14 mm
  • Länge: 54 mm
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
Art.-Nr. Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
071492 25
14 mm 54 mm
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
By-Pass-Funktion: Bei zu nahen Flächen entweicht die Luft seitlich. Der Druck auf die Objekte verringert sich dadurch auf max. 1,6 bar.