Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Edelstahl-Wärmepumpenrohr ECONOMY
Flexible, vorgedämmte Edelstahlwellrohre mit Leerrohren zum Einziehen in bauseits verlegte Mantelrohre für den Anschluss von Luft-Wasser-Wärmepumpen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Flexibilität des Edelstahlwellrohrs (ohne Rückstellkräfte) ermöglicht ein einfaches einziehen/einschieben des Rohrleitungspakets
- Das Edelstahlwellrohr ist leicht von Hand biegbar (Bögen ohne Fitting) aber trotzdem stabil und knickfest, dadurch mehr Flexibilität bei den Anschlüssen an die Wärmepumpe/den Heizkreislauf
- Markierte Rohrleitung, kein Verwechseln von Vor- und Rücklauf
- Zwei Leerrohre zum Führen der Strom-, und Steuerleitung
- Genügend Platz zwischen dem Leitungspaket und dem Mantelrohr für zusätzliche Anschlusskabel.
- Enger Biegeradius
Das Wärmepumpenrohr Edelstahl ECONOMY darf nicht ohne Mantelrohr verlegt werden. Damit das Wärmepumpenrohr Edelstahl ECONOMY eingezogen werden kann, muss das Mantelrohr über glatte Innenflächen verfügen und dabei mindestens die folgenden Innendurchmesser aufweisen:
- für Wellrohr DN25: Innen-Ø Mantelrohr mind. 139 mm
- für Wellrohr DN32/DN40: Innen-Ø Mantelrohr mind. 173 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!