Ergonomischer Edelstahlstiel
Ergonomischer Edelstahlstiel - 1
Ergonomischer Edelstahlstiel - 2
Ergonomischer Edelstahlstiel - 3
Ergonomischer Edelstahlstiel - 4
Ergonomischer Edelstahlstiel - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergonomischer Edelstahlstiel

Robuster, chemikalienbeständiger, ergonomischer Edelstahlstiel

  • Werkstoff Stiel: Edelstahl
  • Werkstoff Griff: Kunststoff
  • Länge: 1510 mm
  • Durchmesser: 31 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 100 °C
  • Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.: -20 bis 100 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 1,030 g

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Stiel Werkstoff Griff Länge Anzahl VE
Preis/VE
1951502861
Grün Edelstahl Kunststoff 1510 mm
1 St.
1951502862
Blau Edelstahl Kunststoff 1510 mm
1 St.
1951502863
Rot Edelstahl Kunststoff 1510 mm
1 St.
1951502864
Weiß Edelstahl Kunststoff 1510 mm
1 St.
1951502865
Gelb Edelstahl Kunststoff 1510 mm
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
Einzigartige Stabilität und lange Lebensdauer



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Ist Halal und Kosher konform


Einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei