Edelstahlpflegespray

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahlpflegespray

Reinigende Pflegeemulsion für metallische Oberflächen

  • Chemische Basis: Medizinisches Weißöl mit Syntheseölen
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Weiß
  • pH-Wert: 10,2
  • Dichte: 0,855 g/cm³
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Inhalt: 400 ml
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
Art.-Nr. Chemische Basis Geruch/Duft Farbe pH-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0893121
Medizinisches Weißöl mit Syntheseölen Charakteristisch Weiß 10,2
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
Pflegende, cremige Emulsion mit reinigender Wirkung


  • Schmutz-, Putz- und Wischstreifen sowie fettige ölige Fingerabdrücke werden gründlich entfernt

  • Anwendung auf senkrechter Fläche möglich
Hinweis

Nicht auf heiße Flächen sprühen und nicht in der prallen Sonne anwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.