Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Satinierbürste Edelstahl gewellt mit Bohrung
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken aus Edelstahl, Aluminium und Holz im handgeführten und maschinellen Einsatz. Mit großer Besatzdichte, hoher Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erhöhte Stabilität beim Bürsten
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig
- Gleichmäßige und gleichbleibende Bearbeitungsergebnisse durch die gleichmäßige Besatzverteilung
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Entgraten, Reinigen und Entfernen von Oxydschichten und Lacken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!