Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag S 502
Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag S 502 - 1
Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag S 502 - 2
Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag S 502 - 3
Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag S 502 - 4
Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag S 502 - 5
Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag S 502 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag S 502

Schnelle, einfache und sichere Montage des Schutzbeschlages

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Auf der Außenseite der Tür befindet sich ein Langschild und in der Wohnung befindet sich ein Rosettenbeschlag

  • Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort

  • Der Innen Türdrücker ist festdrehbar, gelagert mit Rückholfeder auf Stahl-/Kunststoffgrundrosette, dieser garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte

  • Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der Rosette eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung

  • Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden, zum Lösen wird eine Sicherungsringzange Form B benötigt

  • Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette

  • Unsichtbare Montage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.