Dachbauschraube EUROFAST® Edelstahl EDS-BGTR
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> Edelstahl EDS-BGTR - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> Edelstahl EDS-BGTR - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> Edelstahl EDS-BGTR - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® Edelstahl EDS-BGTR

Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Bi-Metall Edelstahl A4.

  • Oberfläche: Zink-Eisen
  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,3 mm
  • Bohrspitzenlänge: 5 mm
  • Außenantrieb: SW8
  • Ausführung: Gegurtet
  • Materialstärke Stahl max.: 2,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Länge Gewindelänge (Blechschraub... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0838748140
Bimetall 140 mm 75 mm Zink-Eisen
750 Stück
0838748160
Edelstahl 160 mm 105 mm Zink-Eisen
750 Stück
0838748180
Edelstahl 180 mm 120 mm Zink-Eisen
750 Stück
0838748200
Edelstahl 200 mm 120 mm Zink-Eisen
750 Stück
0838748220
Edelstahl 220 mm 120 mm Zink-Eisen
750 Stück
0838748240
Edelstahl 240 mm 120 mm Zink-Eisen
750 Stück
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
Trittsicher



Gegurtet


Zur Verarbeitung im Setzautomat



Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D, D=4,85mm trittsicher, XH

Hinweis

Laut Fachregel für Abdichtungen sollen im Sanierungsfall korrosionsbeständige Befestiger eingesetzt werden



Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm

Zulassung ETA-06/0007


Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich