Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Keilsicherungsscheibe schmale Form (NLss) Nord-Lock
Keilsicherungsscheibe schmale Form (NLss) Nord-Lock  - 1
Keilsicherungsscheibe schmale Form (NLss) Nord-Lock  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilsicherungsscheibe schmale Form (NLss) Nord-Lock

Original Nord-Lock Keilsicherungstechnologie mit CE-Kennzeichnung und Lasermarkierung. Für effektive Schraubensicherung bei querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen, die das selbstständige Losdrehen verhindern.

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Allgemein:


Original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.


Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.


Vorteile:


  • Schnelle und einfache Montage/Demontage mit Standardwerkzeug

  • Sicherungsfunktion auch bei Schmierung

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit

  • Zuverlässige Sicherung – auch für Schraubverbindungen mit kurzen Klemmlängen

  • Wiederverwendbar (je nach Betriebsumgebung)

  • CE-Kennzeichnung

  • Lasermarkierung zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit

  • Ausgelegt für Schrauben bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 (Stahl) und A4-80 (Edelstahl)

Zertifikate und Zulassungen:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

  • LR (Lloyd´s Register)

Hinweis:


Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen des Herstellers.

Hinweis

Keilsicherungsscheiben aus oberflächengehärtetem Edelstahl 1.4404 sind nicht geeignet für den Einsatz in korrosiven Umgebungen. Bei entsprechenden Anwendungen empfehlen wir die Verwendung von Keilsicherungsscheiben aus Edelstahl 254SMO (1.4547).