Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Gleitbeschichtet
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Gleitbeschichtet - 1
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Gleitbeschichtet - 2
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Gleitbeschichtet - 3
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Gleitbeschichtet - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Gleitbeschichtet

WN 127, Edelstahl A4 gleitbeschichtet. Inkl. Schabenut, AW-Antrieb.

  • Normen: WN
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Form: C
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Antriebart: AW
  • Innenantrieb: AW25
  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,8 mm
  • Kopfhöhe: 3,5 mm
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
012775519
19 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012775545
45 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012775525
25 mm WN Edelstahl A4 Blank
012775547
47 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012775550
50 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012775555
55 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012775560
60 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012775570
70 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012775532
32 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012775538
38 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
012775542
42 mm WN Edelstahl A4 Blank
100 St.
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
AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit