Sperrkantscheibe Form Z
Sperrkantscheibe Form Z - 1
Sperrkantscheibe Form Z - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sperrkantscheibe Form Z

Edelstahl A4, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Z

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0404010
M10 10,2 mm 16,1 mm 2 mm
100 St.
0404014
M14 14,400 mm 21,4 mm 2,9 mm
100 St.
0404012
M12 12,4 mm 18,3 mm 2,4 mm
040406
M6 6,1 mm 9,9 mm 1,6 mm
0404016
M16 16,4 mm 24,6 mm 3,1 mm
100 St.
040408
M8 8,2 mm 12,7 mm 1,7 mm
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
Sichern Schraubverbindungen kraftvoll und formschlüssig gegen Lockern und Losdrehen


  • Form Z: für Zylinder- und Innensechskantschrauben

  • Edelstahl A4 Materialnummer 1.4401

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Wiederverwendbar

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung

  • Universell einsetzbar z.B. auch für Langlochbefestigungen und Blechverschraubungen gut geeignet
Hinweis

Die überaus zuverlässige Formschluss- und Sicherungswirkung gegen Losdrehen wurde durch Aufbringung einer dynamischen Belastung (Vibration) quer zur Schraubenachse in zahlreichen Praxistests nachgewiesen.