Sperrkantscheibe Form M
Sperrkantscheibe Form M - 1
Sperrkantscheibe Form M - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sperrkantscheibe Form M

Edelstahl A4, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: M
  • Geeignet für: Hochfeste Verbindungen mit normaler Kopfauflage

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
040412
M12 12,4 mm 27,25 mm 2,85 mm
040416
M16 16,4 mm 32,5 mm 3,75 mm
040414
M14 14,4 mm 30,25 mm 3,3 mm
100 St.
04045
M5 5,1 mm 12,2 mm 1,65 mm
04046
M6 6,1 mm 14,2 mm 2 mm
04048
M8 8,2 mm 18,2 mm 2,4 mm
040410
M10 10,2 mm 22,25 mm 2,55 mm
04044
M4 4,1 mm 10,2 mm 1,3 mm
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
Sichern Schraubverbindungen kraftvoll und formschlüssig gegen Lockern und Losdrehen


  • Form M (mittel): für hochfeste Verbindungen mit normaler Kopfauflage

  • Edelstahl A4 Materialnummer 1.4401

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Wiederverwendbar

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung

  • Universell einsetzbar z.B. auch für Langlochbefestigungen und Blechverschraubungen gut geeignet
Hinweis

Die überaus zuverlässige Formschluss- und Sicherungswirkung gegen Losdrehen wurde durch Aufbringung einer dynamischen Belastung (Vibration) quer zur Schraubenachse in zahlreichen Praxistests nachgewiesen.