Sperrkantscheibe Form B
Sperrkantscheibe Form B - 1
Sperrkantscheibe Form B - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sperrkantscheibe Form B

Edelstahl A4, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: B
  • Geeignet für: Hochfeste Verbindungen mit normaler Kopfauflage

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0404902006
M6 6,1 mm 18,2 mm 2,55 mm
3500 St.
0404902008
M8 8,2 mm 22,25 mm 3 mm
500 St.
0404902012
M12 12,4 mm 32,3 mm 4,6 mm
200 St.
0404902010
M10 10,2 mm 27,25 mm 3,7 mm
1000 St.
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
Sichern Schraubverbindungen kraftvoll und formschlüssig gegen Lockern und Losdrehen



  • Form B (breit): für höhere Festigkeitsklassen und Druckübertragungen

  • Edelstahl A4 Materialnummer 1.4401

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Wiederverwendbar

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung

  • Universell einsetzbar z.B. auch für Langlochbefestigungen und Blechverschraubungen gut geeignet.


Vergleich Sperrkantscheibe - Federring



Sperrkantscheibe:


  • Zweifache Sicherung: kraftschlüssig federnd und formschlüssig sperrend

  • Geringe Anziehdrehmoment - streuung

  • Einsatzbereich bis ca. 350°C

  • Wiederverwendbar

  • Schonung der Gegenlage, kein Mitdrehen

  • Sicherung gegen Lockern bis Schraubenqualität 12.9

  • Losdrehsicherung


Federring ohne DIN-Norm: Ohne DIN-Norm werden Federringe zum Sicherheitsrisiko!


  • Sehr große Anziehdrehmomentstreuung.

  • Als Setzsicherung nur für Schrauben < 5.8 geeignet.

  • Federringe können in ungünstigen Fällen Setzungen durch Fresseffekte erzeugen und damit einen Vorspannkraftabfall begünstigen.

  • Keine Sicherung gegen Losdrehen.

  • Federringe sind nicht wiederverwendbar.

  • Federringe neigen zum Aufweiten (Bruchgefahr).

  • Mitdrehen beim Anzieh- und Losdrehvorgang ->Beschädigung der Gegenlage/Oberfläche.
Hinweis

Die überaus zuverlässige Formschluss- und Sicherungswirkung gegen Losdrehen wurde durch Aufbringung einer dynamischen Belastung (Vibration) quer zur Schraubenachse in zahlreichen Praxistests nachgewiesen.