Spannschloss mit Ösen
Spannschloss mit Ösen - 1
Spannschloss mit Ösen - 2
Spannschloss mit Ösen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannschloss mit Ösen

Edelstahl A4, Ausführung mit Öse/Öse

  • Normen: DIN 1480 ähnlich
  • Ausführung: Mit Ösenschraube
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Form: Offen
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Ringinnendurc... Spannschlossm... Gesamtlänge Einschrauböse Anzahl VE
Preis/VE
5176012012
M12 18 mm 200 mm 145 mm
5 St.
5176012005
M5 8 mm 70 mm 56 mm
10 St.
5176012006
M6 10 mm 90 mm 70 mm
10 St.
5176012008
M8 14 mm 120 mm 92 mm
10 St.
5176012010
M10 16 mm 150 mm 113 mm
5 St.
5176012016
M16 26 mm 250 mm 189 mm
1 St.
5176012020
M20 30 mm 300 mm 220 mm
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
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.