Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einnietmutter mit Teilsechskantschaft und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2
Einnietmutter mit Teilsechskantschaft und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2 - 1
Einnietmutter mit Teilsechskantschaft und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Teilsechskantschaft und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2

Zur sicheren Verbindung von zwei oder mehr Bauteilen sowie einfache Montage weiterer Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben.

Ausführung

|

Rabattstaffel
VE
Preis auf Anfrage
Ausführung auswählen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geschlossene Einnietmuttern bieten eine hervorragende Lösung bei Anwendungen, die eine luft- und spritzwassergeschützte Verbindung erfordern.

  • Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.

  • Verarbeitung bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit möglich, daher auch für geschlossene Profile geeignet.

  • Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauheit der Oberfläche.