Porenbetonschraube Edelstahl EUROFAST® GBSA2-6
Porenbetonschraube Edelstahl EUROFAST<SUP>®</SUP>  GBSA2-6 - 1
Porenbetonschraube Edelstahl EUROFAST<SUP>®</SUP>  GBSA2-6 - 2
Porenbetonschraube Edelstahl EUROFAST<SUP>®</SUP>  GBSA2-6 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Porenbetonschraube Edelstahl EUROFAST® GBSA2-6

Zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Porenbeton, sowie auf Holzuntergründen. Edelstahl A2

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Nenndurchmesser: 6,0 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 8,8 mm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Innenantrieb: TX25
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0838061100
100 mm 70 mm Edelstahl A2 Eloxiert
0838061120
120 mm 80 mm Edelstahl A2 Eloxiert
0838061160
160 mm 80 mm Edelstahl A2 Eloxiert
0838061200
200 mm 80 mm Edelstahl A2 Eloxiert
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
  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter TLK

  • Laut Fachregel für Abdichtungen sollen im Sanierungsfall korrosionsbeständige Befestiger eingesetzt werden
Hinweis
  • Betongüte mind. C 20/25

  • Bohrdurchmesser = 5,0/5,5 mm (abhängig von der Betongüte)

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm

  • Verankerungstiefe = mind. 35 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich