Sturmhakenöse
Sturmhakenöse - 1
Sturmhakenöse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sturmhakenöse

mit Holzschraubengewinde, Edelstahl A2 blank

  • Innendurchmesser: 8 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (Holzgewinde) Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
5067000130
HOGWD4,8 20 mm 13 mm 3,8 mm
100 St.
5067000131
HOGWD4,9 25 mm 16 mm 4 mm
100 St.
5067000132
HOGWD6,0 30 mm 16 mm 4,7 mm
100 St.