Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung - 1
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung - 2
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Edelstahl A2

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Kopfform: Flachkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
094210010
M10 16 mm 12,9 mm 19,0 mm
09421004
M4 9 mm 5,9 mm 11,0 mm
09421005
M5 10 mm 6,9 mm 13,0 mm
09421006
M6 12 mm 8,9 mm 16,0 mm
09421008
M8 15 mm 10,9 mm 17,5 mm
094220010
M10 16 mm 12,9 mm 24 mm
100 St.
09422004
M4 9 mm 5,9 mm 14,0 mm
100 St.
09422005
M5 10 mm 6,9 mm 16,0 mm
100 St.
09422006
M6 12 mm 8,9 mm 18,5 mm
100 St.
09422008
M8 15 mm 10,9 mm 20,0 mm