Einnietmutter mit Flachkopf und Teilsechskantschaft
Einnietmutter mit Flachkopf und Teilsechskantschaft - 1
Einnietmutter mit Flachkopf und Teilsechskantschaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Flachkopf und Teilsechskantschaft

Mit Teilsechskanntschaft und Flachkopf

  • Kopfform: Flachkopf
  • Werkstoff: Edelstahl A2

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Länge Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
094250 10
M10 16,5 mm 24,0 mm 2,1 mm
100 St.
094250 4
M4 9,5 mm 13,0 mm 1,1 mm
100 St.
094250 5
M5 10,5 mm 14,5 mm 1,1 mm
094250 6
M6 12,5 mm 17,0 mm 1,6 mm
100 St.
094250 8
M8 14,5 mm 19,0 mm 1,6 mm
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Werkstoff: Edelstahl A2

  • Chrom (VI)-frei

  • Sehr hohe Verdrehsicherung

  • Einsatz bei beschichteten Bauteilen